Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 939 Stiftschrauben mit Einschraubende=1,25d, M 24 x 60, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 939 Stiftschrauben mit Einschraubende=1,25d, M 24 x 60, A2 blank
DIN 939 Stiftschrauben mit Einschraubende=1,25d, M 24 x 60, A2 blank
DIN 939 Stiftschrauben mit Einschraubende=1,25d, M 24 x 60, A2 blank
DIN 939 Stiftschrauben mit Einschraubende=1,25d, M 24 x 60, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-276538
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     276538
EAN/GTIN:
     4057223489217
Suchbegriffe:
DIN 939
Stiftschraube DIN 939
Edelstahlschraube DIN 939
din 939 m24x60 a2
DIN 939 A 2 Stiftschrauben, Einschraubende=1,25 d Abmessung: M 24 x 60 Preis-/Liefervorbehalt
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoffart:
Edelstahl
d:
24
l:
60
b:
≤54
e:
30
Kopfform:
Gewindekopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 24
Antrieb:
ohne
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
b=l>200 mm:
73
b=l 125-200 mm:
60
b=l<125 mm:
54
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Länge:
60 mm
Durchmesser:
24 mm
Norm:
939
Weitere Suchbegriffe: edelstahlschraube din 939, din 939 a2, 939-24-60-A2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,3973*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 6,4873*
€ 7,71989
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,4373*
€ 7,66039
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,2573*
€ 7,44619
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,9173*
€ 7,04159
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 5,3973*
€ 6,42279
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.