Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 960 Sechskantschraube mit Schaft, Feingewinde M 10 x 70 x 1, 10.9 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 960 Sechskantschraube mit Schaft, Feingewinde M 10 x 70 x 1, 10.9 blank
DIN 960 Sechskantschraube mit Schaft, Feingewinde M 10 x 70 x 1, 10.9 blank
DIN 960 Sechskantschraube mit Schaft, Feingewinde M 10 x 70 x 1, 10.9 blank
DIN 960 Sechskantschraube mit Schaft, Feingewinde M 10 x 70 x 1, 10.9 blank
DIN 960 Sechskantschraube mit Schaft, Feingewinde M 10 x 70 x 1, 10.9 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-276652
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     276652
EAN/GTIN:
     4057221145832
Suchbegriffe:
DIN 960
DIN EN ISO 8765
DIN ISO 8765
ISO 8765
DIN 960 10x70x1 10 / 10.9, blank Sechskantschrauben mit Schaft, metrisches Feingewinde
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
44
Ausführung:
Sechskantschrauben
d:
10
l:
70
b:
26
k:
6,4
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisches Gewinde fein
Gewindeausprägung:
metrisch;Fein;Teil
b=l 125-200 mm:
32
Antrieb:
Außensechskant
b=l<125 mm:
26
Antriebsgröße:
17
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Feingewinde
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Stahl
s:
17
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
10.9
Gewindesteigung (fein):
1 mm
Länge:
70 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
960
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3692*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,4972*
€ 5,35167
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,592*
€ 0,70448
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4992*
€ 0,59405
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4592*
€ 0,54645
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4492*
€ 0,53455
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3692*
€ 0,43935
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.