Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 960 Sechskantschraube mit Schaft, Feingewinde M 14 x 70 x 1,5, 10.9 verzinkt farblos, getempert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 960 Sechskantschraube mit Schaft, Feingewinde M 14 x 70 x 1,5, 10.9 verzinkt farblos, getempert
DIN 960 Sechskantschraube mit Schaft, Feingewinde M 14 x 70 x 1,5, 10.9 verzinkt farblos, getempert
DIN 960 Sechskantschraube mit Schaft, Feingewinde M 14 x 70 x 1,5, 10.9 verzinkt farblos, getempert
Artikel-Nr.:
     5417F-276753
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057223507515
Suchbegriffe:
DIN 960
DIN EN ISO 8765
DIN ISO 8765
ISO 8765
DIN 960 10.9 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Schaft, mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 14 x1,5 x 70
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantschrauben
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
36
Antriebsgröße:
22
Gewindeausführung:
Feingewinde
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Stahl
s:
22
d:
14
l:
70
b:
34
k:
8,8
Gewindeausprägung:
Fein;Teil
Antrieb:
Außensechskant
b=l 125-200 mm:
40
b=l<125 mm:
34
Normart:
DIN
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
10.9
Gewindesteigung (fein):
1,5 mm
Länge:
70 mm
Durchmesser:
14 mm
Norm:
960
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,7386*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,5985*
€ 7,85222
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,9885*
€ 7,12632
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,1446*
€ 1,36207
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,9786*
€ 1,16453
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,9686*
€ 1,15263
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,9286*
€ 1,10503
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,7386*
€ 0,87893
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.