Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 960 Sechskantschraube mit Schaft, Feingewinde M 16 x 110 x 1,5, 10.9 verzinkt farblos, getempert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 960 Sechskantschraube mit Schaft, Feingewinde M 16 x 110 x 1,5, 10.9 verzinkt farblos, getempert
DIN 960 Sechskantschraube mit Schaft, Feingewinde M 16 x 110 x 1,5, 10.9 verzinkt farblos, getempert
DIN 960 Sechskantschraube mit Schaft, Feingewinde M 16 x 110 x 1,5, 10.9 verzinkt farblos, getempert
Artikel-Nr.:
     5417F-276765
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057223507638
Suchbegriffe:
DIN 960
DIN EN ISO 8765
DIN ISO 8765
ISO 8765
DIN 960 10.9 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Schaft, mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 16 x1,5 x110
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantschrauben
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
72
Antriebsgröße:
24
Gewindeausführung:
Feingewinde
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Stahl
s:
24
d:
16
l:
110
b:
38
k:
10
Gewindeausprägung:
Fein;Teil
Antrieb:
Außensechskant
b=l 125-200 mm:
44
b=l<125 mm:
38
Normart:
DIN
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
10.9
Gewindesteigung (fein):
1,5 mm
Länge:
110 mm
Durchmesser:
16 mm
Norm:
960
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,6026*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,7488*
€ 5,65107
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,2288*
€ 5,03227
pro Stück
ab 12 Stück
€ 2,2036*
€ 2,62228
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,1026*
€ 2,50209
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,0626*
€ 2,45449
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,0026*
€ 2,38309
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,6026*
€ 1,90709
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.