Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 960 Sechskantschraube mit Schaft, Feingewinde M 10 x 100 x 1,25, 8.8 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 960 Sechskantschraube mit Schaft, Feingewinde M 10 x 100 x 1,25, 8.8 blank
DIN 960 Sechskantschraube mit Schaft, Feingewinde M 10 x 100 x 1,25, 8.8 blank
DIN 960 Sechskantschraube mit Schaft, Feingewinde M 10 x 100 x 1,25, 8.8 blank
DIN 960 Sechskantschraube mit Schaft, Feingewinde M 10 x 100 x 1,25, 8.8 blank
DIN 960 Sechskantschraube mit Schaft, Feingewinde M 10 x 100 x 1,25, 8.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-276788
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     276788
EAN/GTIN:
     4055248113445
Suchbegriffe:
DIN 960
DIN EN ISO 8765
DIN ISO 8765
ISO 8765
DIN 960 10x100x1,25 8.8, blank Sechskantschrauben mit Schaft, metrisches Feingewinde
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
74
Ausführung:
Sechskantschrauben
d:
10
l:
100
b:
26
k:
6,4
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewindeausprägung:
metrisch;Fein;Teil
b=l 125-200 mm:
32
Antrieb:
Außensechskant
b=l<125 mm:
26
Antriebsgröße:
17
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Feingewinde
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Stahl
s:
17
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
8.8
Gewindesteigung (fein):
1,25 mm
Länge:
100 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
960
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3065*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,0298*
€ 4,79546
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5004*
€ 0,59548
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4165*
€ 0,49564
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3865*
€ 0,45994
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3765*
€ 0,44804
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3065*
€ 0,36474
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.