Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 960 Sechskantschraube mit Schaft, Feingewinde M 20 x 70 x 2, 8.8 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 960 Sechskantschraube mit Schaft, Feingewinde M 20 x 70 x 2, 8.8 blank
DIN 960 Sechskantschraube mit Schaft, Feingewinde M 20 x 70 x 2, 8.8 blank
DIN 960 Sechskantschraube mit Schaft, Feingewinde M 20 x 70 x 2, 8.8 blank
DIN 960 Sechskantschraube mit Schaft, Feingewinde M 20 x 70 x 2, 8.8 blank
DIN 960 Sechskantschraube mit Schaft, Feingewinde M 20 x 70 x 2, 8.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-276861
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     276861
EAN/GTIN:
     4057222247610
Suchbegriffe:
DIN 960
DIN EN ISO 8765
DIN ISO 8765
ISO 8765
DIN 960 20x70x2 8.8, blank Sechskantschrauben mit Schaft, metrisches Feingewinde
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
24
Ausführung:
Sechskantschrauben
Werkstoffart:
Stahl
s:
30
d:
20
l:
70
b:
46
k:
12,5
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewindeausprägung:
metrisch;Fein;Teil
Antrieb:
Außensechskant
b=l 125-200 mm:
52
b=l<125 mm:
46
Antriebsgröße:
30
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Feingewinde
Vollgewinde:
Nein
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
8.8
Gewindesteigung (fein):
2 mm
Länge:
70 mm
Durchmesser:
20 mm
Norm:
960
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,536*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,6123*
€ 5,48864
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,1923*
€ 4,98884
pro Stück
ab 12 Stück
€ 2,4214*
€ 2,88147
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,4014*
€ 2,85767
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,036*
€ 2,42284
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,996*
€ 2,37524
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,906*
€ 2,26814
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,536*
€ 1,82784
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.