Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 961 Sechskantschrauben Gewinde bis Kopf, Fein M 10 x 30 x 1, 10.9 verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 961 Sechskantschrauben Gewinde bis Kopf, Fein M 10 x 30 x 1, 10.9 verzinkt
DIN 961 Sechskantschrauben Gewinde bis Kopf, Fein M 10 x 30 x 1, 10.9 verzinkt
DIN 961 Sechskantschrauben Gewinde bis Kopf, Fein M 10 x 30 x 1, 10.9 verzinkt
DIN 961 Sechskantschrauben Gewinde bis Kopf, Fein M 10 x 30 x 1, 10.9 verzinkt
DIN 961 Sechskantschrauben Gewinde bis Kopf, Fein M 10 x 30 x 1, 10.9 verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-277014
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     277014
EAN/GTIN:
     4057221147461
Suchbegriffe:
DIN 961
DIN EN ISO 8676
DIN ISO 8676
ISO 8676
DIN 961 10x30x1 10 / 10.9, galv. verzinkt farblos Sechskantschrauben,Gewinde bis Kopf metrisches Feingewinde
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Sechskantschrauben
Werkstoffart:
Stahl
s:
17
d:
10
l:
30
b:
26
k:
6,4
a:
4,5
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Gewindeart:
metrisches Gewinde
b=l>200 mm:
45
Gewindesteigung (fein):
1 mm
b=l 125-200 mm:
32
Antrieb:
Außensechskant
b=l<125 mm:
26
Antriebsgröße:
17
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Feingewinde
Vollgewinde:
Ja
Normart:
DIN
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
10.9
Länge:
30 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
961
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2194*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,458*
€ 4,11502
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,5089*
€ 0,60559
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4689*
€ 0,55799
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,345*
€ 0,41055
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2994*
€ 0,35629
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2794*
€ 0,33249
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2694*
€ 0,32059
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2194*
€ 0,26109
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.