Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 961 Sechskantschrauben Gewinde bis Kopf, Fein M 10 x 35 x 1, 10.9 verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 961 Sechskantschrauben Gewinde bis Kopf, Fein M 10 x 35 x 1, 10.9 verzinkt
DIN 961 Sechskantschrauben Gewinde bis Kopf, Fein M 10 x 35 x 1, 10.9 verzinkt
DIN 961 Sechskantschrauben Gewinde bis Kopf, Fein M 10 x 35 x 1, 10.9 verzinkt
DIN 961 Sechskantschrauben Gewinde bis Kopf, Fein M 10 x 35 x 1, 10.9 verzinkt
DIN 961 Sechskantschrauben Gewinde bis Kopf, Fein M 10 x 35 x 1, 10.9 verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-277015
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     277015
EAN/GTIN:
     4057221147508
Suchbegriffe:
DIN 961
DIN EN ISO 8676
DIN ISO 8676
ISO 8676
DIN 961 10x35x1 10 / 10.9, galv. verzinkt farblos Sechskantschrauben,Gewinde bis Kopf metrisches Feingewinde
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Sechskantschrauben
Werkstoffart:
Stahl
s:
17
d:
10
l:
35
b:
26
k:
6,4
a:
4,5
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Gewindeart:
metrisches Gewinde
b=l>200 mm:
45
Gewindesteigung (fein):
1 mm
b=l 125-200 mm:
32
Antrieb:
Außensechskant
b=l<125 mm:
26
Antriebsgröße:
17
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Feingewinde
Vollgewinde:
Ja
Normart:
DIN
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
10.9
Länge:
35 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
961
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2597*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,6718*
€ 4,36944
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4267*
€ 0,50777
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3497*
€ 0,41614
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3297*
€ 0,39234
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3197*
€ 0,38044
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2597*
€ 0,30904
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.