Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

DIN 961 Sechskantschrauben Gewinde bis Kopf, Fein M 10 x 20 x 1, 10.9 verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 961 Sechskantschrauben Gewinde bis Kopf, Fein M 10 x 20 x 1, 10.9 verzinkt
DIN 961 Sechskantschrauben Gewinde bis Kopf, Fein M 10 x 20 x 1, 10.9 verzinkt
DIN 961 Sechskantschrauben Gewinde bis Kopf, Fein M 10 x 20 x 1, 10.9 verzinkt
DIN 961 Sechskantschrauben Gewinde bis Kopf, Fein M 10 x 20 x 1, 10.9 verzinkt
DIN 961 Sechskantschrauben Gewinde bis Kopf, Fein M 10 x 20 x 1, 10.9 verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-277017
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     277017
EAN/GTIN:
     4055248113506
Suchbegriffe:
DIN 961
DIN EN ISO 8676
DIN ISO 8676
ISO 8676
DIN 961 10x20x1 10 / 10.9, galv. verzinkt farblos Sechskantschrauben,Gewinde bis Kopf metrisches Feingewinde
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantschrauben
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausführung:
Feingewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Stahl
s:
17
d:
10
l:
20
b:
26
k:
6,4
a:
4,5
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
b=l>200 mm:
45
Gewindesteigung (fein):
1 mm
b=l 125-200 mm:
32
Antrieb:
Außensechskant
b=l<125 mm:
26
Antriebsgröße:
17
Spitze:
ohne
Normart:
DIN
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
10.9
Länge:
20 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
961
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,18*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,168*
€ 3,76992
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,4376*
€ 0,52074
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4076*
€ 0,48504
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2899*
€ 0,34498
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,24*
€ 0,2856
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,23*
€ 0,2737
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,22*
€ 0,2618
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,18*
€ 0,2142
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.