Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 961 Sechskantschrauben Gewinde bis Kopf, Fein M 14 x 30 x 1,5, 10.9 verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 961 Sechskantschrauben Gewinde bis Kopf, Fein M 14 x 30 x 1,5, 10.9 verzinkt
DIN 961 Sechskantschrauben Gewinde bis Kopf, Fein M 14 x 30 x 1,5, 10.9 verzinkt
DIN 961 Sechskantschrauben Gewinde bis Kopf, Fein M 14 x 30 x 1,5, 10.9 verzinkt
DIN 961 Sechskantschrauben Gewinde bis Kopf, Fein M 14 x 30 x 1,5, 10.9 verzinkt
DIN 961 Sechskantschrauben Gewinde bis Kopf, Fein M 14 x 30 x 1,5, 10.9 verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-277031
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     277031
EAN/GTIN:
     4057221147935
Suchbegriffe:
DIN 961
DIN EN ISO 8676
DIN ISO 8676
ISO 8676
DIN 961 14x30x1,5 10 / 10.9, galv. verzinkt farblos Sechskantschrauben,Gewinde bis Kopf metrisches Feingewinde
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Sechskantschrauben
d:
14
l:
30
b:
34
k:
8,8
a:
6
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Gewindeart:
metrisches Gewinde
b=l>200 mm:
53
Gewindesteigung (fein):
1,5 mm
b=l 125-200 mm:
40
Antrieb:
Außensechskant
b=l<125 mm:
34
Antriebsgröße:
22
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Feingewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Stahl
s:
22
Normart:
DIN
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
10.9
Länge:
30 mm
Durchmesser:
14 mm
Norm:
961
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,423*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,6137*
€ 5,4903
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6737*
€ 0,8017
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,563*
€ 0,66997
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,523*
€ 0,62237
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,513*
€ 0,61047
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,423*
€ 0,50337
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.