Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 961 Sechskantschrauben Gewinde bis Kopf, Fein M 16 x 50 x 1,5, 10.9 verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 961 Sechskantschrauben Gewinde bis Kopf, Fein M 16 x 50 x 1,5, 10.9 verzinkt
DIN 961 Sechskantschrauben Gewinde bis Kopf, Fein M 16 x 50 x 1,5, 10.9 verzinkt
DIN 961 Sechskantschrauben Gewinde bis Kopf, Fein M 16 x 50 x 1,5, 10.9 verzinkt
DIN 961 Sechskantschrauben Gewinde bis Kopf, Fein M 16 x 50 x 1,5, 10.9 verzinkt
DIN 961 Sechskantschrauben Gewinde bis Kopf, Fein M 16 x 50 x 1,5, 10.9 verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-277046
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     277046
EAN/GTIN:
     4057221148314
Suchbegriffe:
DIN 961
DIN EN ISO 8676
DIN ISO 8676
ISO 8676
DIN 961 16x50x1,5 10 / 10.9, galv. verzinkt farblos Sechskantschrauben,Gewinde bis Kopf metrisches Feingewinde
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantschrauben
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausführung:
Feingewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Stahl
s:
24
d:
16
l:
50
b:
38
k:
10
a:
6
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
b=l>200 mm:
57
Gewindesteigung (fein):
1,5 mm
b=l 125-200 mm:
44
Antrieb:
Außensechskant
b=l<125 mm:
38
Antriebsgröße:
24
Spitze:
ohne
Normart:
DIN
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
10.9
Länge:
50 mm
Durchmesser:
16 mm
Norm:
961
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,7123*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,4407*
€ 7,66443
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,8407*
€ 6,95043
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,1044*
€ 1,31424
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,9523*
€ 1,13324
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,9423*
€ 1,12134
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8923*
€ 1,06184
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,7123*
€ 0,84764
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.