Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 961 Sechskantschrauben Gewinde bis Kopf, Fein M 10 x 100 x 1, 8.8 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 961 Sechskantschrauben Gewinde bis Kopf, Fein M 10 x 100 x 1, 8.8 blank
DIN 961 Sechskantschrauben Gewinde bis Kopf, Fein M 10 x 100 x 1, 8.8 blank
DIN 961 Sechskantschrauben Gewinde bis Kopf, Fein M 10 x 100 x 1, 8.8 blank
DIN 961 Sechskantschrauben Gewinde bis Kopf, Fein M 10 x 100 x 1, 8.8 blank
DIN 961 Sechskantschrauben Gewinde bis Kopf, Fein M 10 x 100 x 1, 8.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-277081
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     277081
EAN/GTIN:
     4057221152885
Suchbegriffe:
DIN 961
DIN EN ISO 8676
DIN ISO 8676
ISO 8676
DIN 961 10x100x1 8.8, blank Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf, metrisches Feingewinde
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Sechskantschrauben
s:
17
d:
10
l:
100
b:
26
k:
6,4
a:
4,5
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Fein;Voll
Gewindeart:
metrisches Gewinde
b=l>200 mm:
45
b=l 125-200 mm:
32
b=l<125 mm:
26
Antrieb:
Außensechskant
Antriebsgröße:
17
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Feingewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Stahl
Gewindesteigung (fein):
1
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
8.8
Länge:
100 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
961
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4973*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,9888*
€ 5,93667
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,8798*
€ 1,04696
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6873*
€ 0,81789
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6573*
€ 0,78219
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6173*
€ 0,73459
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6073*
€ 0,72269
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4973*
€ 0,59179
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.