Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 961 Sechskantschrauben Gewinde bis Kopf, Fein M 12 x 60 x 1,5, 8.8 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 961 Sechskantschrauben Gewinde bis Kopf, Fein M 12 x 60 x 1,5, 8.8 blank
DIN 961 Sechskantschrauben Gewinde bis Kopf, Fein M 12 x 60 x 1,5, 8.8 blank
DIN 961 Sechskantschrauben Gewinde bis Kopf, Fein M 12 x 60 x 1,5, 8.8 blank
DIN 961 Sechskantschrauben Gewinde bis Kopf, Fein M 12 x 60 x 1,5, 8.8 blank
DIN 961 Sechskantschrauben Gewinde bis Kopf, Fein M 12 x 60 x 1,5, 8.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-277097
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     277097
EAN/GTIN:
     4057221152977
Suchbegriffe:
DIN 961
DIN EN ISO 8676
DIN ISO 8676
ISO 8676
DIN 961 12x60x1,5 8.8, blank Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf, metrisches Feingewinde
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantschrauben
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Stahl
s:
19
d:
12
l:
60
b:
30
k:
7,5
a:
5,25
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewindeausprägung:
metrisch;Fein;Voll
b=l>200 mm:
49
b=l 125-200 mm:
36
b=l<125 mm:
30
Antrieb:
Außensechskant
Antriebsgröße:
19
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Feingewinde
Gewindesteigung (fein):
1,5
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
8.8
Länge:
60 mm
Durchmesser:
12 mm
Norm:
961
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3863*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,616*
€ 5,49304
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6216*
€ 0,7397
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5163*
€ 0,6144
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4763*
€ 0,5668
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4663*
€ 0,5549
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3863*
€ 0,4597
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.