Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 4 x 45, 4.8 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 4 x 45, 4.8 blank
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 4 x 45, 4.8 blank
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 4 x 45, 4.8 blank
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 4 x 45, 4.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-277342
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     277342
EAN/GTIN:
     4057221584143
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
DIN 963 4.8 Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 4 x 45
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
dk:
7,5
N:
1
d:
4
l:
45
k:
2,2
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 4
Antrieb:
Schlitz
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
b min.:
22
Antriebsgröße:
1
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Stahl
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
4.8
Länge:
45 mm
Durchmesser:
4 mm
Norm:
963
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,01424* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,51*
€ 31,5469
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,18*
€ 31,1542
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,03*
€ 29,7857
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,99*
€ 28,5481
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,43*
€ 27,8817
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 17,27*
€ 20,5513
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,24*
€ 16,9456
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.