Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 5 x 6, 4.8 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 5 x 6, 4.8 blank
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 5 x 6, 4.8 blank
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 5 x 6, 4.8 blank
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 5 x 6, 4.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-277348
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     277348
EAN/GTIN:
     4057221584235
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
DIN 963 4.8 Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 5 x 6
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Stahl
dk:
9,2
N:
1,2
d:
5
l:
6 mm
k:
2,5
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 5
Antrieb:
Schlitz
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
b min.:
25
Antriebsgröße:
1,2
Spitze:
ohne
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
4.8
Länge:
6 mm
Durchmesser:
5 mm
Norm:
963
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,018*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,2099*
€ 2,62978
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,8854*
€ 2,24363
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,8059*
€ 2,14902
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0365*
€ 0,04344
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0292*
€ 0,03475
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0248*
€ 0,02951
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,018*
€ 0,02142
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.