Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 5 x 50, 4.8 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 5 x 50, 4.8 blank
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 5 x 50, 4.8 blank
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 5 x 50, 4.8 blank
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 5 x 50, 4.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-277361
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     277361
EAN/GTIN:
     4057221584594
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
DIN 963 4.8 Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 5 x 50
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Antrieb:
Schlitz
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
b min.:
25
Antriebsgröße:
1,2
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Stahl
dk:
9,2
N:
1,2
d:
5
l:
50 mm
k:
2,5
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 5
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
4.8
Länge:
50 mm
Durchmesser:
5 mm
Norm:
963
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0591*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,5308*
€ 3,01165
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1467*
€ 0,17457
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1424*
€ 0,16946
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0998*
€ 0,11876
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0803*
€ 0,09556
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0787*
€ 0,09365
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0591*
€ 0,07033
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.