Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 6 x 10, 4.8 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 6 x 10, 4.8 blank
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 6 x 10, 4.8 blank
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 6 x 10, 4.8 blank
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 6 x 10, 4.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-277369
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     277369
EAN/GTIN:
     4057221584778
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
DIN 963 4.8 Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 6 x 10
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewinde:
M 6
Antrieb:
Schlitz
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
b min.:
28
Antriebsgröße:
1,6
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Stahl
dk:
11
N:
1,6
d:
6
l:
10 mm
k:
3
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
4.8
Länge:
10 mm
Durchmesser:
6 mm
Norm:
963
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0206*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,234*
€ 2,65846
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,8684*
€ 2,2234
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0563*
€ 0,067
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0346*
€ 0,04117
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0284*
€ 0,0338
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0206*
€ 0,02451
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.