Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 6 x 12, 4.8 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 6 x 12, 4.8 blank
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 6 x 12, 4.8 blank
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 6 x 12, 4.8 blank
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 6 x 12, 4.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-277370
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     277370
EAN/GTIN:
     4057221584808
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
DIN 963 4.8 Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 6 x 12
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewinde:
M 6
Antrieb:
Schlitz
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
b min.:
28
Antriebsgröße:
1,6
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Stahl
dk:
11
N:
1,6
d:
6
l:
12 mm
k:
3
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
4.8
Länge:
12 mm
Durchmesser:
6 mm
Norm:
963
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0268*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,2693*
€ 2,70047
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,8852*
€ 2,24339
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0675*
€ 0,08033
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0442*
€ 0,0526
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0363*
€ 0,0432
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0268*
€ 0,03189
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.