Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 6 x 35, 4.8 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 6 x 35, 4.8 blank
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 6 x 35, 4.8 blank
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 6 x 35, 4.8 blank
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 6 x 35, 4.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-277377
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     277377
EAN/GTIN:
     4057221584952
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
DIN 963 4.8 Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 6 x 35
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Antrieb:
Schlitz
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
b min.:
28
Antriebsgröße:
1,6
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Stahl
dk:
11
N:
1,6
d:
6
l:
35 mm
k:
3
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 6
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
4.8
Länge:
35 mm
Durchmesser:
6 mm
Norm:
963
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0502*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,4664*
€ 2,93502
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1304*
€ 0,15518
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1258*
€ 0,1497
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0853*
€ 0,10151
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0686*
€ 0,08163
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0674*
€ 0,08021
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0502*
€ 0,05974
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.