Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 6 x 50, 4.8 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 6 x 50, 4.8 blank
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 6 x 50, 4.8 blank
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 6 x 50, 4.8 blank
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 6 x 50, 4.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-277380
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     277380
EAN/GTIN:
     4057221585041
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
DIN 963 4.8 Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 6 x 50
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
dk:
11
N:
1,6
d:
6
l:
50 mm
k:
3
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 6
Antrieb:
Schlitz
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
b min.:
28
Antriebsgröße:
1,6
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Stahl
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
4.8
Länge:
50 mm
Durchmesser:
6 mm
Norm:
963
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0645*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,4622*
€ 2,93002
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,0606*
€ 2,45211
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,11*
€ 0,1309
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0892*
€ 0,10615
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0844*
€ 0,10044
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0815*
€ 0,09699
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0645*
€ 0,07676
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.