Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 8 x 16, 4.8 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 8 x 16, 4.8 blank
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 8 x 16, 4.8 blank
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 8 x 16, 4.8 blank
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 8 x 16, 4.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-277391
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     277391
EAN/GTIN:
     4057221585362
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
DIN 963 4.8 Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 8 x 16
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Antrieb:
Schlitz
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
b min.:
34
Antriebsgröße:
2
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Stahl
dk:
14,5
N:
2
d:
8
l:
16 mm
k:
4
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 8
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
4.8
Länge:
16 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
963
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,071*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,6146*
€ 3,11137
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1689*
€ 0,20099
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1631*
€ 0,19409
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,118*
€ 0,14042
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0953*
€ 0,11341
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0929*
€ 0,11055
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,071*
€ 0,08449
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.