Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 8 x 30, 4.8 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 8 x 30, 4.8 blank
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 8 x 30, 4.8 blank
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 8 x 30, 4.8 blank
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 8 x 30, 4.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-277396
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     277396
EAN/GTIN:
     4057221585430
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
DIN 963 4.8 Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 8 x 30
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Antrieb:
Schlitz
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
b min.:
34
Antriebsgröße:
2
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Stahl
dk:
14,5
N:
2
d:
8
l:
30 mm
k:
4
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 8
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
4.8
Länge:
30 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
963
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0761*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,607*
€ 3,10233
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,1695*
€ 2,58171
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1315*
€ 0,15649
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1083*
€ 0,12888
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1013*
€ 0,12055
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,099*
€ 0,11781
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0761*
€ 0,09056
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.