Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 10 x 20, 4.8 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 10 x 20, 4.8 blank
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 10 x 20, 4.8 blank
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 10 x 20, 4.8 blank
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 10 x 20, 4.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-277411
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     277411
EAN/GTIN:
     4057221585775
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
DIN 963 4.8 Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 10 x 20
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Stahl
dk:
18
N:
2,5
d:
10
l:
20 mm
k:
5
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 10
Antrieb:
Schlitz
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
b min.:
40
Antriebsgröße:
2,5
Spitze:
ohne
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
4.8
Länge:
20 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
963
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0852*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,7277*
€ 3,24596
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,2729*
€ 2,70475
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1475*
€ 0,17553
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,122*
€ 0,14518
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1148*
€ 0,13661
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1109*
€ 0,13197
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0852*
€ 0,10139
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.