Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 10 x 35, 4.8 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 10 x 35, 4.8 blank
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 10 x 35, 4.8 blank
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 10 x 35, 4.8 blank
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 10 x 35, 4.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-277414
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     277414
EAN/GTIN:
     4057221585867
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
DIN 963 4.8 Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 10 x 35
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewinde:
M 10
Antrieb:
Schlitz
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
b min.:
40
Antriebsgröße:
2,5
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Stahl
dk:
18
N:
2,5
d:
10
l:
35 mm
k:
5
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
4.8
Länge:
35 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
963
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1426*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,9128*
€ 3,46623
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,371*
€ 0,44149
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,343*
€ 0,40817
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2341*
€ 0,27858
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1986*
€ 0,23633
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1876*
€ 0,22324
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1796*
€ 0,21372
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1426*
€ 0,16969
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.