Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 10 x 70, 4.8 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 10 x 70, 4.8 blank
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 10 x 70, 4.8 blank
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 10 x 70, 4.8 blank
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 10 x 70, 4.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-277421
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     277421
EAN/GTIN:
     4057221586000
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
DIN 963 4.8 Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 10 x 70
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
dk:
18
N:
2,5
d:
10
l:
70 mm
k:
5
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 10
Antrieb:
Schlitz
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
b min.:
40
Antriebsgröße:
2,5
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Stahl
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
4.8
Länge:
70 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
963
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,348* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 55,42*
€ 65,9498
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 54,40*
€ 64,736
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 51,88*
€ 61,7372
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 41,88*
€ 49,8372
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 41,28*
€ 49,1232
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 34,80*
€ 41,412
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.