Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 10 x 100, 4.8 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 10 x 100, 4.8 blank
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 10 x 100, 4.8 blank
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 10 x 100, 4.8 blank
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 10 x 100, 4.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-277425
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     277425
EAN/GTIN:
     4057221586062
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
DIN 963 4.8 Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 10 x 100
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Stahl
dk:
18
N:
2,5
d:
10
l:
100 mm
k:
5
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 10
Antrieb:
Schlitz
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
b min.:
40
Antriebsgröße:
2,5
Spitze:
ohne
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
4.8
Länge:
100 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
963
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,4897* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 76,11*
€ 90,5709
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 74,65*
€ 88,8335
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 71,76*
€ 85,3944
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 58,11*
€ 69,1509
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 57,61*
€ 68,5559
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 48,97*
€ 58,2743
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.