Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 12 x 20, 4.8 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 12 x 20, 4.8 blank
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 12 x 20, 4.8 blank
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 12 x 20, 4.8 blank
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 12 x 20, 4.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-277426
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     277426
EAN/GTIN:
     4057221586086
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
DIN 963 4.8 Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 12 x 20
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewinde:
M 12
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
b min.:
46
N:
3
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
dk:
22
d:
12
l:
20
k:
6
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Normart:
DIN
Antriebsgröße:
3
Antrieb:
Schlitz
Werkstoff:
4.8
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
20 mm
Durchmesser:
12 mm
Norm:
963
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 106,24*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,5312* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 158,58*
€ 188,7102
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 157,63*
€ 187,5797
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 152,18*
€ 181,0942
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 122,66*
€ 145,9654
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 106,24*
€ 126,4256
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.