Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 12 x 40, 4.8 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 12 x 40, 4.8 blank
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 12 x 40, 4.8 blank
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 12 x 40, 4.8 blank
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 12 x 40, 4.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-277430
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     277430
EAN/GTIN:
     4057221586192
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
DIN 963 4.8 Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 12 x 40
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Antrieb:
Schlitz
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
b min.:
46
Antriebsgröße:
3
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Stahl
dk:
22
N:
3
d:
12
l:
40
k:
6
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 12
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
4.8
Länge:
40 mm
Durchmesser:
12 mm
Norm:
963
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,7642*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,8776*
€ 8,18434
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,2476*
€ 7,43464
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,1723*
€ 1,39504
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,9742*
€ 1,1593
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,9542*
€ 1,1355
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,7642*
€ 0,9094
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.