Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 16 x 40, 4.8 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 16 x 40, 4.8 blank
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 16 x 40, 4.8 blank
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 16 x 40, 4.8 blank
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 16 x 40, 4.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-277444
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     277444
EAN/GTIN:
     4057221586352
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
DIN 963 4.8 Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 16 x 40
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
dk:
29
N:
4
d:
16
l:
40
k:
8
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 16
Antrieb:
Schlitz
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
b min.:
58
Antriebsgröße:
4
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Stahl
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
4.8
Länge:
40 mm
Durchmesser:
16 mm
Norm:
963
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,0071*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,6419*
€ 6,71386
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,104*
€ 4,88376
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,824*
€ 4,55056
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,694*
€ 4,39586
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,0477*
€ 3,62676
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,5271*
€ 3,00725
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,4771*
€ 2,94775
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,0071*
€ 2,38845
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.