Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 16 x 80, 4.8 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 16 x 80, 4.8 blank
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 16 x 80, 4.8 blank
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 16 x 80, 4.8 blank
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 16 x 80, 4.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-277451
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     277451
EAN/GTIN:
     4057221586475
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
DIN 963 4.8 Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 16 x 80
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewinde:
M 16
Antrieb:
Schlitz
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
b min.:
58
Antriebsgröße:
4
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Stahl
dk:
29
N:
4
d:
16
l:
80
k:
8
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
4.8
Länge:
80 mm
Durchmesser:
16 mm
Norm:
963
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,6798*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,1095*
€ 10,84031
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,5148*
€ 8,94261
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,2448*
€ 8,62131
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,0348*
€ 8,37141
pro Stück
ab 12 Stück
€ 5,6681*
€ 6,74504
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,4381*
€ 6,47134
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,7098*
€ 5,60466
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,5498*
€ 5,41426
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,6798*
€ 4,37896
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.