Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 20 x 35, 4.8 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 20 x 35, 4.8 blank
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 20 x 35, 4.8 blank
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 20 x 35, 4.8 blank
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 20 x 35, 4.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-277454
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     277454
EAN/GTIN:
     4057221586512
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
DIN 963 4.8 Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 20 x 35
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewinde:
M 20
Antrieb:
Schlitz
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Antriebsgröße:
5
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Stahl
dk:
36
N:
5
d:
20
l:
35
k:
10
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
4.8
Länge:
35 mm
Durchmesser:
20 mm
Norm:
963
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 202,3675*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 8,0947* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 245,3075*
€ 291,91593
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 243,7175*
€ 290,02383
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 238,3975*
€ 283,69303
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 221,2175*
€ 263,24883
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 202,3675*
€ 240,81733
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.