Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EN 14399-4 HV-Sechskantschrauben Typ P 27 x 85 10.9 feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EN 14399-4 HV-Sechskantschrauben Typ P 27 x 85 10.9 feuerverzinkt
EN 14399-4 HV-Sechskantschrauben Typ P 27 x 85 10.9 feuerverzinkt
EN 14399-4 HV-Sechskantschrauben Typ P 27 x 85 10.9 feuerverzinkt
EN 14399-4 HV-Sechskantschrauben Typ P 27 x 85 10.9 feuerverzinkt
EN 14399-4 HV-Sechskantschrauben Typ P 27 x 85 10.9 feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-2776
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     2776
EAN/GTIN:
     4057221170469
Suchbegriffe:
DIN EN 14399-4
Sechskantschraube DIN EN 14399-4
din en 14399-4 m 27
din en 14399-4
EN 14399 27x85 10 / 10.9, feuerverzinkt, HV-Schrauben Sechskantschrauben mit großer SW für HV-Verbindunge -P-
Weitere Informationen:
Typ:
P
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
l:
85 mm
b:
41
k:
17
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 27
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Antriebsgröße:
46
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Stahl
s:
46
d:
27
Ausführung:
Sechskantschrauben
Normart:
EN
Oberfläche:
feuerverzinkt
Werkstoff:
10.9
Länge:
85 mm
Durchmesser:
27 mm
Norm:
14399-4
Weitere Suchbegriffe: 14399-27-85-10.9
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,8715*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,5539*
€ 13,74914
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,6539*
€ 10,29814
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,4437*
€ 8,858
pro Stück
ab 15 Stück
€ 6,4815*
€ 7,71299
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,3215*
€ 7,52259
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,0115*
€ 7,15369
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,8715*
€ 5,79709
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.