Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 2,5 x 8, Messing blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 2,5 x 8, Messing blank
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 2,5 x 8, Messing blank
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 2,5 x 8, Messing blank
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 2,5 x 8, Messing blank
Artikel-Nr.:
     5417F-277849
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     277849
EAN/GTIN:
     4057221605893
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
DIN 963 Messing Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 2,5 x 8
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Antrieb:
Schlitz
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
b min.:
18
Antriebsgröße:
0,6
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Messing
dk:
4,7
N:
0,6
d:
2,5
l:
8
k:
1,5
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 2,5
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Messing
Länge:
8 mm
Durchmesser:
2,5 mm
Norm:
963
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,15*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,01575* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,16*
€ 7,3304
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,85*
€ 6,9615
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,64*
€ 6,7116
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,45*
€ 6,4855
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,20*
€ 6,188
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 3,89*
€ 4,6291
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,15*
€ 3,7485
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.