Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 3 x 30, Messing blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 3 x 30, Messing blank
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 3 x 30, Messing blank
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 3 x 30, Messing blank
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 3 x 30, Messing blank
Artikel-Nr.:
     5417F-277865
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     277865
EAN/GTIN:
     4057221606210
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
DIN 963 Messing Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 3 x 30
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Antrieb:
Schlitz
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
b min.:
19
Antriebsgröße:
0,8
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Messing
dk:
5,6
N:
0,8
d:
3
l:
30 mm
k:
1,65
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 3
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Messing
Länge:
30 mm
Durchmesser:
3 mm
Norm:
963
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0628*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,4857*
€ 2,95798
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,0674*
€ 2,46021
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1116*
€ 0,1328
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0911*
€ 0,10841
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,086*
€ 0,10234
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0836*
€ 0,09948
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0628*
€ 0,07473
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.