Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 5 x 60, Messing blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 5 x 60, Messing blank
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 5 x 60, Messing blank
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 5 x 60, Messing blank
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 5 x 60, Messing blank
Artikel-Nr.:
     5417F-277895
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     277895
EAN/GTIN:
     4057221606661
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
DIN 963 Messing Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 5 x 60
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
dk:
9,2
N:
1,2
d:
5
l:
60 mm
k:
2,5
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 5
Antrieb:
Schlitz
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
b min.:
25
Antriebsgröße:
1,2
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Messing
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Messing
Länge:
60 mm
Durchmesser:
5 mm
Norm:
963
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,275*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,8887*
€ 4,62755
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,6207*
€ 0,73863
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5607*
€ 0,66723
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4286*
€ 0,51003
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,365*
€ 0,43435
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,345*
€ 0,41055
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,335*
€ 0,39865
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,275*
€ 0,32725
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.