Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 6 x 40, Messing blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 6 x 40, Messing blank
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 6 x 40, Messing blank
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 6 x 40, Messing blank
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 6 x 40, Messing blank
Artikel-Nr.:
     5417F-277904
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     277904
EAN/GTIN:
     4057221606784
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
DIN 963 Messing Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 6 x 40
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Antrieb:
Schlitz
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
b min.:
28
Antriebsgröße:
1,6
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Messing
dk:
11
N:
1,6
d:
6
l:
40 mm
k:
3
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 6
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Messing
Länge:
40 mm
Durchmesser:
6 mm
Norm:
963
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2799*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,924*
€ 4,66956
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,627*
€ 0,74613
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,577*
€ 0,68663
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4342*
€ 0,5167
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,3699*
€ 0,44018
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3499*
€ 0,41638
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3399*
€ 0,40448
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2799*
€ 0,33308
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.