Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 10 x 16, Messing blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 10 x 16, Messing blank
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 10 x 16, Messing blank
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 10 x 16, Messing blank
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 10 x 16, Messing blank
Artikel-Nr.:
     5417F-277924
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     277924
EAN/GTIN:
     4057221607293
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
DIN 963 Messing Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 10 x 16
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Antrieb:
Schlitz
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
b min.:
40
Antriebsgröße:
2,5
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Messing
dk:
18
N:
2,5
d:
10
l:
16 mm
k:
5
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 10
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Messing
Länge:
16 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
963
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,84*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,5584* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 85,78*
€ 102,0782
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 84,44*
€ 100,4836
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 81,16*
€ 96,5804
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 66,03*
€ 78,5757
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 55,84*
€ 66,4496
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.