Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 1,6 x 3, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 1,6 x 3, A2 blank
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 1,6 x 3, A2 blank
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 1,6 x 3, A2 blank
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 1,6 x 3, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-278040
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     278040
EAN/GTIN:
     4057221589797
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
DIN 963 A 2 Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 1,6 x 3
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
dk:
3,8
N:
0,4
d:
1,6
l:
3
k:
0,96
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 1,6
Antrieb:
Schlitz
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
b min.:
15
Antriebsgröße:
0,4
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Edelstahl
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Länge:
3 mm
Durchmesser:
1,6 mm
Norm:
963
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0198*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,1953*
€ 2,61241
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,8314*
€ 2,17937
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0509*
€ 0,06057
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0305*
€ 0,0363
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0246*
€ 0,02927
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0198*
€ 0,02356
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.