Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 10 x 130, A2 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 10 x 130, A2 blank
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 10 x 130, A2 blank
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 10 x 130, A2 blank
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 10 x 130, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-278227
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     278227
EAN/GTIN:
     4057221590502
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
DIN 963 A 2 Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 10 x 130
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
18
N:
2,5
d:
10
l:
130
k:
5
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 10
Antrieb:
Schlitz
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
b min.:
40
Antriebsgröße:
2,5
Spitze:
ohne
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Länge:
130 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
963
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,0275*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,8811* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 66,055*
€ 78,60545
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 60,4475*
€ 71,93253
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 58,3675*
€ 69,45733
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 56,4375*
€ 67,16063
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 55,9875*
€ 66,62513
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 47,0275*
€ 55,96273
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.