Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 4 x 16, A4 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 4 x 16, A4 blank
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 4 x 16, A4 blank
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 4 x 16, A4 blank
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 4 x 16, A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-278288
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     278288
EAN/GTIN:
     4057221597280
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
DIN 963 A 4 Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 4 x 16
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Antrieb:
Schlitz
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Gewicht per 100 in kg:
0,15
Antriebsgröße:
1,2
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
7,5
N:
1
d:
4
l:
16 mm
b:
22
k:
2,2
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 4
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A4
Länge:
16 mm
Durchmesser:
4 mm
Norm:
963
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,01975* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 34,61*
€ 41,1859
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 34,47*
€ 41,0193
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 32,57*
€ 38,7583
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 31,69*
€ 37,7111
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 30,62*
€ 36,4378
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 23,48*
€ 27,9412
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,75*
€ 23,5025
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.