Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 10 x 16, A4 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 10 x 16, A4 blank
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 10 x 16, A4 blank
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 10 x 16, A4 blank
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 10 x 16, A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-278431
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     278431
EAN/GTIN:
     4057221598911
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
DIN 963 A 4 Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 10 x 16
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewinde:
M 10
Antrieb:
Schlitz
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Gewicht per 100 in kg:
1,16
Antriebsgröße:
2,5
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
18
N:
2,5
d:
10
l:
16 mm
b:
40
k:
5
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A4
Länge:
16 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
963
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,234* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,67*
€ 23,4073
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,53*
€ 23,2407
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,89*
€ 22,4791
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,99*
€ 21,4081
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,32*
€ 20,6108
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 14,34*
€ 17,0646
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,70*
€ 13,923
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.