Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 12 x 16, A4 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 12 x 16, A4 blank
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 12 x 16, A4 blank
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 12 x 16, A4 blank
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 12 x 16, A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-278448
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     278448
EAN/GTIN:
     4057221599055
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
DIN 963 A 4 Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 12 x 16
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewinde:
M 12
Antrieb:
Schlitz
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Antriebsgröße:
3
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
22
N:
3
d:
12
l:
16
b:
46
k:
6
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A4
Länge:
16 mm
Durchmesser:
12 mm
Norm:
963
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,9464* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 37,9925*
€ 45,21108
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 37,3925*
€ 44,49708
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 31,12*
€ 37,0328
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 30,10*
€ 35,819
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,08*
€ 34,6052
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 28,08*
€ 33,4152
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,66*
€ 28,1554
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.