Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 571 Holzschrauben, 16 x 220 Stahl verzinkt, Außensechskant, Grobgewinde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 571 Holzschrauben, 16 x 220 Stahl verzinkt, Außensechskant, Grobgewinde
DIN 571 Holzschrauben, 16 x 220 Stahl verzinkt, Außensechskant, Grobgewinde
DIN 571 Holzschrauben, 16 x 220 Stahl verzinkt, Außensechskant, Grobgewinde
DIN 571 Holzschrauben, 16 x 220 Stahl verzinkt, Außensechskant, Grobgewinde
Artikel-Nr.:
     5417F-27858
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     27858
EAN/GTIN:
     4055248077020
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube
DIN 571 16x220 Stahl, galv. verzinkt farblos Sechskant-Holzschrauben
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schlüsselweite:
24 mm
Nennlänge:
220 mm
Schaftdurchmesser:
16 mm
Kopfhöhe:
10 mm
Gewindelänge:
132 mm
Eckmaß:
26,17 mm
Verpackungseinheit:
25
Gewindedurchmesser:
16 mm
b:
≥132
k:
10
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeart:
Holzgewinde
Gewindeausprägung:
Holz;Grob;Teil
Antriebsgröße:
24
Spitze:
Standard-Holz
Gewinde:
M 16
Gewindeausführung:
Grobgewinde
Antrieb:
Außensechskant
Vollgewinde:
Nein
DIN:
571
Werkstoffart:
Stahl
S:
24
D:
16
L:
220 mm
Normart:
DIN
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Länge:
220 mm
Durchmesser:
16 mm
Norm:
571
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,09*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,8684*
€ 4,6034
pro Stück
ab 6 Stück
€ 2,7377*
€ 3,25786
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,5177*
€ 2,99606
pro Stück
ab 13 Stück
€ 2,1094*
€ 2,51019
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,0594*
€ 2,45069
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,45*
€ 1,7255
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,43*
€ 1,7017
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,37*
€ 1,6303
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,09*
€ 1,2971
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.