Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 964 Linsensenkschraube mit Schlitz M 4 x 18, A4 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 964 Linsensenkschraube mit Schlitz M 4 x 18, A4 blank
DIN 964 Linsensenkschraube mit Schlitz M 4 x 18, A4 blank
DIN 964 Linsensenkschraube mit Schlitz M 4 x 18, A4 blank
DIN 964 Linsensenkschraube mit Schlitz M 4 x 18, A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-279105
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     279105
EAN/GTIN:
     4057221617513
Suchbegriffe:
DIN 964
DIN EN ISO 2010
DIN ISO 2010
ISO 2010
DIN 964 A 4 Linsensenkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 4 x 18
Weitere Informationen:
b:
22
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
7,5
d:
4
l:
18
f:
1
k:
2,2
Kopfform:
Linsensenkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 4
Antrieb:
Schlitz
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Gewicht per 100 in kg:
0,18
Antriebsgröße:
1
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A4
Länge:
18 mm
Durchmesser:
4 mm
Norm:
964
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0775* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,26*
€ 34,8194
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,10*
€ 32,249
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,84*
€ 29,5596
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,46*
€ 27,9174
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,72*
€ 27,0368
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 18,55*
€ 22,0745
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,50*
€ 18,445
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.