Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 964 Linsensenkschraube mit Schlitz M 10 x 50, A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 964 Linsensenkschraube mit Schlitz M 10 x 50, A4 blank
DIN 964 Linsensenkschraube mit Schlitz M 10 x 50, A4 blank
DIN 964 Linsensenkschraube mit Schlitz M 10 x 50, A4 blank
DIN 964 Linsensenkschraube mit Schlitz M 10 x 50, A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-279149
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     279149
EAN/GTIN:
     4057221617827
Suchbegriffe:
DIN 964
DIN EN ISO 2010
DIN ISO 2010
ISO 2010
DIN 964 A 4 Linsensenkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 10 x 50
Weitere Informationen:
b:
40
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
18
d:
10
l:
50
f:
2,5
k:
5
Kopfform:
Linsensenkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 10
Antrieb:
Schlitz
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Gewicht per 100 in kg:
3,07
Antriebsgröße:
2,5
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A4
Länge:
50 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
964
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,8116*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,3016*
€ 1,5489
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,1716*
€ 1,3942
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,0716*
€ 1,2752
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,0416*
€ 1,2395
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,0016*
€ 1,1919
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,8116*
€ 0,9658
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.