Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 965 Senkschrauben M 4 x 25, Kreuzschlitz Phillips, 4.8 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 965 Senkschrauben M 4 x 25, Kreuzschlitz Phillips, 4.8 blank
DIN 965 Senkschrauben M 4 x 25, Kreuzschlitz Phillips, 4.8 blank
DIN 965 Senkschrauben M 4 x 25, Kreuzschlitz Phillips, 4.8 blank
DIN 965 Senkschrauben M 4 x 25, Kreuzschlitz Phillips, 4.8 blank
DIN 965 Senkschrauben M 4 x 25, Kreuzschlitz Phillips, 4.8 blank
DIN 965 Senkschrauben M 4 x 25, Kreuzschlitz Phillips, 4.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-279222
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     279222
EAN/GTIN:
     4028203399888
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
DIN 965 4x25 4.8, blank, Werkzeugantrieb/ Kreuzschlitz/ Philips (H) Senkschrauben mit Kreuzschlitz
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Stahl
dk:
7,5
s:
2
d:
4
l:
25
b:
22
k:
2,2
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 4
Antrieb:
Kreuzschlitz Phillips
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Antriebsgröße:
2
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
4.8
Länge:
25 mm
Durchmesser:
4 mm
Norm:
965
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,01506* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,35*
€ 32,5465
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,95*
€ 32,0705
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,77*
€ 30,6663
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,81*
€ 29,5239
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,20*
€ 28,798
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 18,18*
€ 21,6342
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,06*
€ 17,9214
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.