Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 965 Senkschrauben M 5 x 20, Kreuzschlitz Phillips, 4.8 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 965 Senkschrauben M 5 x 20, Kreuzschlitz Phillips, 4.8 blank
DIN 965 Senkschrauben M 5 x 20, Kreuzschlitz Phillips, 4.8 blank
DIN 965 Senkschrauben M 5 x 20, Kreuzschlitz Phillips, 4.8 blank
DIN 965 Senkschrauben M 5 x 20, Kreuzschlitz Phillips, 4.8 blank
DIN 965 Senkschrauben M 5 x 20, Kreuzschlitz Phillips, 4.8 blank
DIN 965 Senkschrauben M 5 x 20, Kreuzschlitz Phillips, 4.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-279229
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     279229
EAN/GTIN:
     4028203399987
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
DIN 965 5x20 4.8, blank, Werkzeugantrieb/ Kreuzschlitz/ Philips (H) Senkschrauben mit Kreuzschlitz
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Stahl
dk:
9,2
s:
2
d:
5
l:
20
b:
25
k:
2,5
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 5
Antrieb:
Kreuzschlitz Phillips
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Antriebsgröße:
2
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
4.8
Länge:
20 mm
Durchmesser:
5 mm
Norm:
965
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,0203* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,21*
€ 41,8999
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 35,06*
€ 41,7214
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 33,26*
€ 39,5794
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,30*
€ 38,437
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,19*
€ 37,1161
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 24,06*
€ 28,6314
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,30*
€ 24,157
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.