Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 965 Senkschrauben M 6 x 20, Kreuzschlitz Phillips, 4.8 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 965 Senkschrauben M 6 x 20, Kreuzschlitz Phillips, 4.8 blank
DIN 965 Senkschrauben M 6 x 20, Kreuzschlitz Phillips, 4.8 blank
DIN 965 Senkschrauben M 6 x 20, Kreuzschlitz Phillips, 4.8 blank
DIN 965 Senkschrauben M 6 x 20, Kreuzschlitz Phillips, 4.8 blank
DIN 965 Senkschrauben M 6 x 20, Kreuzschlitz Phillips, 4.8 blank
DIN 965 Senkschrauben M 6 x 20, Kreuzschlitz Phillips, 4.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-279236
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     279236
EAN/GTIN:
     4028203400089
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
DIN 965 6x20 4.8, blank, Werkzeugantrieb/ Kreuzschlitz/ Philips (H) Senkschrauben mit Kreuzschlitz
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewinde:
M 6
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
dk:
11
s:
3
d:
6
l:
20
b:
28
k:
3
Normart:
DIN
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
3
Antrieb:
Kreuzschlitz Phillips
Werkstoff:
4.8
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
20 mm
Durchmesser:
6 mm
Norm:
965
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0367*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,3347*
€ 2,77829
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,9397*
€ 2,30824
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0856*
€ 0,10186
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0585*
€ 0,06962
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0481*
€ 0,05724
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0367*
€ 0,04367
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.