Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 965 Senkschrauben M 5 x 35, Torx, 4.8 verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 965 Senkschrauben M 5 x 35, Torx, 4.8 verzinkt
DIN 965 Senkschrauben M 5 x 35, Torx, 4.8 verzinkt
DIN 965 Senkschrauben M 5 x 35, Torx, 4.8 verzinkt
DIN 965 Senkschrauben M 5 x 35, Torx, 4.8 verzinkt
DIN 965 Senkschrauben M 5 x 35, Torx, 4.8 verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-279447
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     279447
EAN/GTIN:
     4055248113919
Suchbegriffe:
BN 3333
BN 388
BN 661
DIN 965
DIN 965 5x35 4.8, galv. verzinkt farblos, Werkzeugantrieb/ Innensechsrund (Torx) Senkschrauben mit Innensechsrund (~ TORX)
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
d:
5
l:
35
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Antriebsgröße:
25
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Stahl
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 5
Antrieb:
Torx
Normart:
DIN
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
4.8
Länge:
35 mm
Durchmesser:
5 mm
Norm:
965
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2,3777*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,3777*
€ 2,82946
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1081*
€ 0,12864
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1043*
€ 0,12412
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0663*
€ 0,0789
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0531*
€ 0,06319
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,052*
€ 0,06188
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0412*
€ 0,04903
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.