Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 965 Senkschrauben M 5 x 40, TORX, 4.8 verzinkt farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 965 Senkschrauben M 5 x 40, TORX, 4.8 verzinkt farblos
DIN 965 Senkschrauben M 5 x 40, TORX, 4.8 verzinkt farblos
DIN 965 Senkschrauben M 5 x 40, TORX, 4.8 verzinkt farblos
DIN 965 Senkschrauben M 5 x 40, TORX, 4.8 verzinkt farblos
DIN 965 Senkschrauben M 5 x 40, TORX, 4.8 verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-279448
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     279448
EAN/GTIN:
     4057221500846
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
DIN 965 5x40 4.8, galv. verzinkt farblos, Werkzeugantrieb/ Innensechsrund (Torx) Senkschrauben mit Innensechsrund (~ TORX)
Weitere Informationen:
d:
5
l:
40
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Antriebsgröße:
25
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Stahl
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 5
Antrieb:
Torx
Normart:
DIN
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
4.8
Länge:
40 mm
Durchmesser:
5 mm
Norm:
965
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0279*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,2441*
€ 2,67048
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0881*
€ 0,10484
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0854*
€ 0,10163
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,05*
€ 0,0595
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0394*
€ 0,04689
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0384*
€ 0,0457
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0279*
€ 0,0332
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.